Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebox CXI4 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebox CXI4 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Acer Chromebox CXI4 Intel® Celeron® 5205U 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB Flash ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92976791
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.Z1MEG.003
EAN/GTIN:
     4710886733003
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Nutzen Sie das große Potenzial dieses Mini-PCs. Die mit Google ChromeOS ausgestattete Acer Chromebox CXI4 ist einfach einzurichten, bietet integrierten Malware-Schutz sowie eine Vielzahl sofort einsatzbereiter Premium-Funktionen von Google.

Höhere Rechenleistung
Mit einem Intel® Core™ i7 Prozessor der bis zu 10. Generation bietet dieser Mini-PC solide Leistung für tagtägliche Aufgaben.

Extrem schneller Datentransfer
Verfügt über bis zu fünf USB 3.2 Type A-Anschlüsse und darüber hinaus über einen USB 3.2-Anschluss der 2. Generation – dem neuesten und schnellsten USB-Anschluss mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s.

Bildschirmanschlüsse
Der USB-Typ-C-Anschluss mit vollem Funktionsumfang und die zwei HDMI 2.0-Anschlüsse ermöglichen die Anzeige von Inhalten auf bis zu drei externen Bildschirmen.

Erweiterte Konnektivität
Mit dem fortschrittlichen Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax) können Sie jetzt ein reibungsloseres Wireless-Erlebnis mit einer bis zu dreimal schnelleren Geschwindigkeit als mit standardmäßigem Wi-Fi 5 (802.11ac) genießen und profitieren zudem von der neuesten Bluetooth 5.1-Technologie.

Optimale Nutzung des Platzangebots
Dank des kompakten, passgenauen Designs mit mehreren Platzierungsoptionen, einschließlich VESA-Halterungs-Kit, können Sie das Gerät praktisch überall aufstellen.

Anpassungsfähiges Design
Passen Sie dieses Gerät dank ChromeOS an die unterschiedlichsten Szenarien an, z. B. im Bereich Bildung, Digital Signage oder Kiosks.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
Flash
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84715000
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
5205U
Prozessor-Taktfrequenz
1.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor-Threads
2
TDP-down konfigurierbar
12.5 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
148.5 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
650 g
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Stromversorgung
65 W
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,16*
€ 328,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,16*
€ 309,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.