Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TAA8504S95XT3 Bauteil für Kameradrohnen Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TAA8504S95XT3 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA8504S95XT3 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA8504S95XT3 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA8504S95XT3 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA8504S95XT3 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA8504S95XT3 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92929156
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TAA8504S95XT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
31 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
104 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Gelb
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.