Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TAA8503S75XT3 Bauteil für Kameradrohnen Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TAA8503S75XT3 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA8503S75XT3 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA8503S75XT3 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA8503S75XT3 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu TAA8503S75XT3 Bauteil für Kameradrohnen Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92900202
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TAA8503S75XT3
EAN/GTIN:
     6928493301913
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
80 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Mehrfarbig
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
9.44 Wh
Anzahl Batteriezellen
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,18*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.