Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu R-Line Bauteil für Kameradrohnen Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu R-Line Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu R-Line Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu R-Line Bauteil für Kameradrohnen Akku
Tattu R-Line Bauteil für Kameradrohnen Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92900165
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TAA15504S12X6
EAN/GTIN:
     6928493301999
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.5 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
32.5 mm
Gewicht
177 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Mehrfarbig
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1550 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
22.94 Wh
Anzahl Batteriezellen
4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.