Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608900828 Herst.-Nr.: 2 608 900 828 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EXPERT C470 Schleifpapier für zeitsparendes Schleifen von Holz und Farbe
Das Schleifen großer Flächen ist zeitaufwändig: Viele Schleifpapiere setzen sich schnell mit Staub zu und verlieren ihre Abrasivität, wodurch der eigentliche Schleifprozess mehr Zeit benötigt. Durch die Kombination von scharfen Körnern und spezieller Technologie, welche das Zusetzen verhindert, behält das EXPERT C470 Schleifpapier seine besonderen Fähigkeiten bei. Dies bedeutet, dass du schneller und länger arbeiten kannst, ohne Kompromisse beim Schleifergebnis eingehen zu müssen.
Verbringe weniger Zeit mit dem Schleifen oder erledige mehr Arbeiten in der gleichen Zeit – mit dem Bosch EXPERT C470 Schleifpapier.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Sandpapier | | Geeignet für Materialien | Holz | | Markenkompatibilität | Bosch | | Produktfarbe | Braun | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 93 mm | | Breite | 93 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 79DAC | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,85* | € 2,64* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,87* | € 2,65* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 1,92* | € 2,72* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,86* | € 2,81* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 1,97* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|