Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust TW-350 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust TW-350 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-350 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-350 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-350 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-350 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-350 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-350 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-350 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Trust TW-350 Webcam 3840 x 2160 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92471561
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24422
EAN/GTIN:
     8713439244229
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Es gibt nur einen ersten Eindruck
Eine optimierte Tiefenwahrnehmung, eine höhere Bildauflösung und lebendige Farben: Die TW-350 4K weiß, worauf es ankommt.

Professionell - in 4K
Eine hochwertige Webcam für hochwertige Arbeit: 4K-UHD-Bilder sorgen dafür, dass Ihre Kollegen bei Geschäftsanrufen nicht nur hören, sondern auch sehen, was Sie sagen.

Full auto
Let the lens do all the work with autofocus, keeping you crisp and clear – so you can keep your mind on the task at hand and seal the deal.

Erstklassige Gesprächsqualität
Das integrierte duale Stereo-Mikrofon nimmt Sound aus verschiedenen Richtungen kristallklar auf und liefert so hochwertige Audioaufzeichnungen. Eine Webcam, ein Besprechungsraum - kein Problem.

Inklusive Zubehör
Ein Stativ und eine Objektivabdeckung zum Schutz der Privatsphäre bieten Kontrolle und Stabilität. Durch den mitgelieferten USB-A-zu-USB-C-Adapter ist die Webcam außerdem mit fast allen Laptops und PCs kompatibel - für endlose Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
200 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
3840x2160@30fps
Autofokus
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Weißabgleich
Auto
Diagonales Blickfeld
74 °
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, Web Cam, Web Kamera, Webcam, kamera für videokonferenz, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.