Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Füllhalter
>
Füller
>
Füllertinte
>
Artikel
Pelikan 301626 Ersatzmine Gold 1 Stück(e)
Menge:
Glas
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-92080270
Hersteller:
Pelikan
Herst.-Nr.:
301626
EAN/GTIN:
4012700301628
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Der Edelstein Beryl ist in seiner goldenen Erscheinung der Namensgeber für diese faszinierende Farbe. Aber diese außergewöhnliche Tinte erfordert auch eine besondere Handhabe: bevor die Tinte benutzt wird, sollte das Tintenglas gut geschüttelt werden. Bereits im Tintenglas kommt so schon die schillernde Wirkung richtig zur Geltung. Nach dem Schreiben freut sich der Füllhalter über eine zusätzliche Reinigung mit leicht warmen, klarem Wasser. So garantiert sich ein langanhaltendes Schreibvergnügen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gold
Produktfarbe
Gold, Transparent
Gehäusematerial
Glas
... >
Schreibinstrumente
>
Schreibgeräte-Nachfüller
>
Ersatzminen
Weitere Suchbegriffe:
Tinte für Füllhalter
,
füllertinte pelikan
,
füllertinte
,
füllertinte 50 ml
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,54*
Preis gilt ab 20 Gläser
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 13,11*
€ 15,60
pro Glas
ab 2 Gläser
€ 12,62*
€ 15,02
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 11,32*
€ 13,47
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 10,72*
€ 12,76
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 10,54*
€ 12,54
pro Glas
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, aventurine (grün)
Pelikan
339366
ab € 11,53*
Sonstiges
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, jade (hellgrün)
Pelikan
339374
ab € 11,55*
Sonstiges
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, mandarin (orange)
Pelikan
339341
ab € 11,48*
Sonstiges
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, onyx (schwarz)
Pelikan
339408
ab € 11,14*
Sonstiges
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, sapphire (blau)
Pelikan
339390
ab € 11,09*
Sonstiges
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, tanzanite (blau-schwarz)
Pelikan
339226
ab € 11,47*
Sonstiges
Edelstein® Ink, Flakon mit 50 ml, topaz (türkis-blau)
Pelikan
339382
ab € 11,42*
Sonstiges
Tinte für Füllhalter Edelstein Ink Aquamarine, Flakon mit 50 ml, Aquamarine
Pelikan
300025
ab € 9,96*
Sonstiges
Tinte für Füllhalter Edelstein Ink Flakon 50ml Moonstone (Steingrau)
Pelikan
300827
ab € 10,91*
Sonstiges
Tinte für Füllhalter Edelstein Ink Olivine Flakon 50ml, mit 50 ml, (Olivgrün)
Pelikan
300674
ab € 11,13*
Sonstiges
Tinte für Füllhalter Limitierte Edelstein Ink, Flakon 50 ml, Garnet (Dukelrot)
Pelikan
339747
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt