Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOHrD WallBars Club


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOHrD WallBars Club
NOHrD WallBars Club
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91809855
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     12104
EAN/GTIN:
     4260263011526
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand
Sprossenwand zum Ausklappen Die WallBars verfügt über einen integrierten Ausleger, der sich einfach ausklappen lässt. Integrierter Ausleger Hängeübungen und Klimmzüge an der WallBars – die oberste Sprosse lässt sich spielend leicht ausklappen und rasten mit einem merklichen Klick ein. Dabei bietet der stabile Ausleger ausreichend Platz für stärkende Hänge- und Schwingübungen. 10 oder 14 Sprossen Unterschiedliche Wände für unterschiedliche Bedürfnisse: Die WallBars-Sprossenwand ist in zwei Ausführungen mit wahlweise 10 oder 14 Sprossen verfügbar. Der Sprossenabstand variiert hierbei zwischen 10 und 18 cm. Sicher und stabil Massives Holz, belastungsfähige Sicherungsseile am Ausleger und eine zusätzliche Arretierung machen die Sprossenwand sicher und stabil. Dies ist optimal für multifunktionale Trainingseinheiten. Multifunktionales Trainingsgerät Durch zusätzliches Zubehör wird die WallBars Sprossenwand zur multifunktionalen Trainingsstation. CombiTrainer Der CombiTrainer erweitert den Trainingsumfang an der Sprossenwand erheblich. Dabei trainieren Sie ausschließlich mit Ihrem eigenen Gewicht. MultiAdapter Der MultiAdapter kann in zwei Grund-Positionen an der Sprossenwand verwendet werden und wird in unterschiedlichen Höhen eingehängt. Trainingsbank Klassische Übungen mit der Trainingsbank - ob Sit-Ups oder Hanteltraining: Einfach in die gewünschte Sprosse hängen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
790 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
2300 mm
Gewicht
21000 g
Merkmale
Maximales Lastgewicht
120 kg
Befestigungstyp
Wand
Material
Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,71*
€ 788,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,60*
€ 765,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,46*
€ 738,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,36*
€ 714,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,74*
€ 676,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NOHrD
12105
ab € 531,53*
Ähnlich
NOHrD
12111
ab € 452,49*
Ähnlich
NOHrD
12110
ab € 491,23*
Ähnlich
NOHrD
12107
ab € 600,71*
Ähnlich
NOHrD
12106
ab € 638,37*
Ähnlich
NOHrD
12109
ab € 668,76*
Ähnlich
NOHrD
12108
ab € 707,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.