Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm Instax Mini 40 62 x 46 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm Instax Mini 40 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax Mini 40 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax Mini 40 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax Mini 40 62 x 46 mm Schwarz
Fujifilm Instax Mini 40 62 x 46 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91270674
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     4171161
EAN/GTIN:
     4547410449358
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
fuji sofortbild-kamera
sofortbild kamera
Weitere Informationen:
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/250 s
Längste Verschlusszeit
0.5 s
Technische Details
Abbildung Größe
62 x 46 mm
Produktfarbe
Schwarz
Belichtungstyp
Auto
Blitz
Eingebauter Blitz
Ja
Blitzreichweite
0.3 - 2.7 m
Blitzladezeit
6.5 s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Höhe
65 mm
Tiefe
121 mm
Breite
104 mm
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Zylindrische Batteriegröße
AA
Automatische Abschaltung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.