Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Honeywell Stand 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell Stand 3"
Honeywell Stand 3"
Artikel-Nr.:
     574-hw1900stand5
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     STND-08R00-000-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Cradle
Barcodescanner Halterung
Barcodescanner Ladestation
Datenterminal Cradle
Weitere Informationen:
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Kompatibilität
Xenon 1900, 1902
Gewicht & Abmessungen
Höhe
80 mm
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
ab € 22,68*
€ 26,10*
pro Stück
€ 8,80*
ab € 22,04*
€ 26,31*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 23,01*
€ 26,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 26,89*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 36,61*
€ 41,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.