Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver Action Cams 4K WiFi Actionsport-Kamera 5 MP 4K Ultra HD CMOS WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver Action Cams 4K WiFi Actionsport-Kamera 5 MP 4K Ultra HD CMOS WLAN
Denver Action Cams 4K WiFi Actionsport-Kamera 5 MP 4K Ultra HD CMOS WLAN
Denver Action Cams 4K WiFi Actionsport-Kamera 5 MP 4K Ultra HD CMOS WLAN
Denver Action Cams 4K WiFi Actionsport-Kamera 5 MP 4K Ultra HD CMOS WLAN
Denver Action Cams 4K WiFi Actionsport-Kamera 5 MP 4K Ultra HD CMOS WLAN
Denver Action Cams 4K WiFi Actionsport-Kamera 5 MP 4K Ultra HD CMOS WLAN
Denver Action Cams 4K WiFi Actionsport-Kamera 5 MP 4K Ultra HD CMOS WLAN
Denver Action Cams 4K WiFi Actionsport-Kamera 5 MP 4K Ultra HD CMOS WLAN
Denver Action Cams 4K WiFi Actionsport-Kamera 5 MP 4K Ultra HD CMOS WLAN
Denver Action Cams 4K WiFi Actionsport-Kamera 5 MP 4K Ultra HD CMOS WLAN
Denver Action Cams 4K WiFi Actionsport-Kamera 5 MP 4K Ultra HD CMOS WLAN
Denver Action Cams 4K WiFi Actionsport-Kamera 5 MP 4K Ultra HD CMOS WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89397371
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     ACK-8062W
EAN/GTIN:
     5706751051203
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
518 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
1050 mAh
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
H.264,MOV
Unterstützte Video-Modi
720p,1080p
Zeitraffer-Modus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Objektiv
Blickwinkel (FOV)
130 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
42 mm
Bildqualität
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Bildformate
JPG
Foto Auflösung(en)
20MP (4608x3456), 12MP (4000x3000), 8MP (3264x2448), 5MP (2592x1936), 2MP (1600X1200)
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam denver, action cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.