Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischertechnik 505282 Spielzeugteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fischertechnik 505282 Spielzeugteil
fischertechnik 505282 Spielzeugteil
fischertechnik 505282 Spielzeugteil
fischertechnik 505282 Spielzeugteil
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8920830
Hersteller:
     Fischer Technik
Herst.-Nr.:
     505282
EAN/GTIN:
     4048962069433
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Leistungsstarker Getriebemotor im kompakten Kunststoffgehäuse mit zahlreichen Anbaumöglichkeiten. Mit vielen Zahnrädern, Achsen und Getriebeteilen: - Leistungsdaten: Spannung 9V. - max. Leistung 3 W. - 340 U/min.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Kunststoff
Anzahl Teile
40 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fischer Technik
34969
ab € 30,11*
Sonstiges
Fischer Technik
505283
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.