Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CD-DSKCAM-C-WW Webcam 13 MP 3840 x 2160 Pixel USB-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CD-DSKCAM-C-WW Webcam 13 MP 3840 x 2160 Pixel USB-C Schwarz
Cisco CD-DSKCAM-C-WW Webcam 13 MP 3840 x 2160 Pixel USB-C Schwarz
Cisco CD-DSKCAM-C-WW Webcam 13 MP 3840 x 2160 Pixel USB-C Schwarz
Cisco CD-DSKCAM-C-WW Webcam 13 MP 3840 x 2160 Pixel USB-C Schwarz
Cisco CD-DSKCAM-C-WW Webcam 13 MP 3840 x 2160 Pixel USB-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89132214
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CD-DSKCAM-C-WW
EAN/GTIN:
     889728359627
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Web Cam
Web Kamera
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Ursprungsland
Taiwan
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB-C
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
2
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
166.1 mm
Verpackungstiefe
137.4 mm
Verpackungshöhe
66 mm
Paketgewicht
420 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.64 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
153 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
13 MP
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Gesichtserkennung
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
MJPG, YUY2
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
10 x
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Weißabgleich
Auto
Geräuschunterdrückung
Ja
Diagonales Blickfeld
81 °
Weitere Suchbegriffe: Webcam, cisco web cam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.