Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVerMedia BO311D Live Streamer DUO Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVerMedia BO311D Live Streamer DUO Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AVerMedia BO311D Live Streamer DUO Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AVerMedia BO311D Live Streamer DUO Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AVerMedia BO311D Live Streamer DUO Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AVerMedia BO311D Live Streamer DUO Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AVerMedia BO311D Live Streamer DUO Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
AVerMedia BO311D Live Streamer DUO Webcam 2 MP 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87964073
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61BO311D00AM
EAN/GTIN:
     4710710679606
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
aver media web kamera
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
130 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
2 MP
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
60 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@60fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
MPEG
Bildwinkel, horizontal
65 °
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Normaler Fokusbereich
0.4 - 1 m
Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam 1920x1080, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,52*
€ 255,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,42*
€ 246,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,46*
€ 215,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.