Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Gigabit Ethernet Card Eingebaut 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh Gigabit Ethernet Card Eingebaut 1000 Mbit/s
Ricoh Gigabit Ethernet Card Eingebaut 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8690665
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     402547
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, AppleTalk, IP/IPX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,18*
€ 313,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,48*
€ 293,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,06*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,20*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.