Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 712224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 712224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 712224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 712224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 712224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 712224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 712224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 712224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 712224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 712224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 712224 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86505526
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     712224
EAN/GTIN:
     7320287122244
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
365 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS Synthetik, Acetal
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab Active 2 SM-T390/SM-T395 Samsung Galaxy Tab Active 3 SM-T570/SM-T575
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,78*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,75*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,97*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,11*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,87*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,10*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.