Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dawicontrol DC-600e RAID RAID-Controller 5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dawicontrol DC-600e RAID RAID-Controller 5 Gbit/s
Dawicontrol DC-600e RAID RAID-Controller 5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8617243
Hersteller:
     Dawicontrol
Herst.-Nr.:
     DC-600E RAID
EAN/GTIN:
     4027377326003
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
  • Unterstützt RAID 1, 0, JBOD und Backup
    - Zwei unabhängige SATA 3 Kanäle
    - 600 MByte/s Datentransferrate
    - Entspricht der Low-Profile-Spezifikation
    - RAID Monitor mit E-Mail Benachrichtigung im Fehlerfall
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, JBOD
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
Marvell 88SE9128
Hot-Swap
Ja
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7 Professional, Windows Vista Home Premium, Windows XP Professional
Weitere Suchbegriffe: SATA Karte, dawicontrol raid controller, raid controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.