Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111668410 Herst.-Nr.: 653-1B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kleiner Beitrag - Große Wirkung! Entdecken Sie die Post-it® Recycling Notes in gelb. Post-it® Recycling Notes sind aus 100% Altpapier hergestellt und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Sie haften optimal auf Papier und allen glatten Oberflächen und sind rückstandsfrei wiederablösbar. In einer praktischen Vorratsbox. Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Rechteck | | Produktfarbe | Gelb | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 51 mm | | Tiefe | 38 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 100 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,54* | € 1,01* | | | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,53667* | € 1,035* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 0,65667* | € 1,21667* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,58* | € 1,25* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,795* | € 1,445* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 6,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|