Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 PVQ811F15E Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 PVQ811F15E Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 6 PVQ811F15E Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 6 PVQ811F15E Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 6 PVQ811F15E Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Bosch Serie 6 PVQ811F15E Kochfeld Schwarz Integriert 80 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85738376
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     PVQ811F15E
EAN/GTIN:
     4242005218851
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Bosch Dunstabzugshaube
Bosch Induktionskochfeld
Ceran-Kochfeld
Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

Einfache Bedienung des Kochfeldes

An der intuitiven Bedienblende können Sie mit DirectSelect die Kochzonen auswählen und die jeweiligen Leistungsstufen nach Wunsch individuell einstellen – schnell und einfach.

Einfache Bedienung des Kochfeldes

An der intuitiven Bedienblende können Sie mit DirectSelect die Kochzonen auswählen und die jeweiligen Leistungsstufen nach Wunsch individuell einstellen – schnell und einfach.

Schneller mit dem Kochen starten

Die QuickStart-Funktion erkennt, wo Sie den Topf hingestellt haben, und zeigt die zugehörige Kochzone automatisch auf der Bedienleiste an. Sie können sofort mit dem Kochen anfangen und die gewünschte Kochstufe für den Topf wählen.

Kocht schneller als man denkt

Manchmal brauchen Sie beim Kochen ein kleines bisschen Extra-Power. Die verbesserte PowerBoost-Funktion bei unseren Induktionskochfeldern stellt zusätzliche Leistung zur Verfügung, wenn der Kochvorgang beschleunigt werden muss. Beispielsweise können Sie jetzt 2 Liter Wasser fast 50 % schneller zum Kochen bringen als auf einem herkömmlichen Elektrokochfeld.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Timer
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7400 W
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
AC Eingangsspannung
220-240/380-415 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
B
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
80 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rechteckig
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
210 mm
Leistung Kochzone 1
2200 W
Boost für Kochzone 1
3700 W
Typ Kochzone 2
Groß
Kochzone 2 Form
Rechteckig
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
210 mm
Leistung Kochzone 2
2200 W
Boost für Kochzone 2
3700 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rechteckig
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
210 mm
Leistung Kochzone 3
2200 W
Boost für Kochzone 3
3700 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rechteckig
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Erweiterbare Kochzone
Ja
Größe flexible Kochzone 1 (B x T)
210 x 380 mm
Größe flexible Kochzone 2 (B x T)
210 x 380 mm
Anzahl flexibler Kochzonen
2 Zone(n)
Boost flexible Kochzone 1
3600 W
Boost flexible Kochzone 2
3600 W
Kombizone
Ja
Rahmentyp
Rahmenlos
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
940 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
802 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
25705 g
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
750 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Höhe
223 mm
Dunstabzugshaube
Integrierte Haube
Ja
Absaugart
Abluft/Umluft
Maximale Absaugleistung
500 m³/h
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
42 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
69 dB
Fettfiltertyp
Edelstahl
Energieeffizienzklasse (Haube)
B
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.174,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,38*
€ 1.542,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.283,26*
€ 1.527,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.232,41*
€ 1.466,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,28*
€ 1.429,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,66*
€ 1.397,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.