Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6108351 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6108351 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6108351 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85267844
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6108351
EAN/GTIN:
     4018242276714
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur, Wohnzimmer, Büro, Restaurant, Laden
Form
Quadratisch
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
27 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
148 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
622 mm
Tiefe
622 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
8100 g
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,84*
€ 657,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,48*
€ 650,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,97*
€ 625,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,26*
€ 604,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,05*
€ 559,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.