Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1400-0079 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium Polymer (LiPo) 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1400-0079 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium Polymer (LiPo) 2000 mAh
Ansmann 1400-0079 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium Polymer (LiPo) 2000 mAh
Ansmann 1400-0079 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium Polymer (LiPo) 2000 mAh
Ansmann 1400-0079 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium Polymer (LiPo) 2000 mAh
Ansmann 1400-0079 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium Polymer (LiPo) 2000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85131745
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1400-0079
EAN/GTIN:
     4013674148103
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Sony
Kompatible Produkte
Alpha 7 III, Alpha 7R III, Alpha 9
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
15 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekreisläufe (max)
300
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.