Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 16 GB - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 16 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 16 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 16 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 16 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 16 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 16 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 16 GB - Schwarz
Verbatim Store 'n' Stay NANO - USB-Stick 16 GB - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-8513054
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     97464
EAN/GTIN:
     0100177469522
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der NANO USB-Stick von Verbatim hat eine flache Bauweise und eignet sich daher perfekt für die Verwendung mit Geräten, bei denen ein baulich größeres Laufwerk ungeeignet ist.

Vom kombinierten Einsatz mit TVs, Mediaplayer und Autoradios bis hin zur Speichererweiterung eines Ultrabooks ohne zusätzlichen Platzbedarf – der NANO USB-Stick von Verbatim stellt die perfekte Lösung dar.

Bei Anschluss an einen USB-Anschluss ragen lediglich 5 mm des Verbatim Store 'n' Stay NANO USB-Sticks hervor, d. h. er ist so klein und unauffällig, dass er praktisch dauerhaft eingesteckt bleiben kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2 g
Sonstige Funktionen
USB erfordert
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/Vista/XP/2000 Mac OS 9.x + Linux kernel 2.6x +
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.