Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik 6014 Kamera-Montagezubehör Adapter für Schuhbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik 6014 Kamera-Montagezubehör Adapter für Schuhbefestigung
Kaiser Fototechnik 6014 Kamera-Montagezubehör Adapter für Schuhbefestigung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84827578
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     6014
EAN/GTIN:
     4001072060141
Zur Befestigung von Zubehörprodukten wie z. B. Leuchte, Mikrofon, Monitor an Kamera, Smartphone-Halter, Video-Rig, DSLR-Cage, Cheese Plate, usw. Ein Gewindezapfen mit Endanschlag zur sicheren Befestigung und ein Gewindezapfen mit griffiger Kontermutter zur exakten Ausrichtung. Münzschlitze an beiden Enden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
16 mm
Merkmale
Produkttyp
Adapter für Schuhbefestigung
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Bildschirm-Anschluss
Ja
Mikrofon-Anschluss
Ja
Licht-Verbindung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.