Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84123136
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3DUALHDMIDOCK
EAN/GTIN:
     8595611703843
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Universale Docking Station, welche praktischerweise mit jedem beliebigen Notebook verwendet werden kann, da sie an jeden beliebigen USB-Port (USB 3.0, USB-D, Thunderbolt 3 oder sogar an einen älteren “USB 2.0”-Port) angeschlossen werden kann.

Die Station unterstützt bis zu 2 externe Bildschirme, die über HDMI-Ports angeschlossen werden können. 6x USB-Port, zuverlässige und schnelle Internetverbindung aufgrund des integrierten LAN-Ports sowie Unterstützung des Audioeingangs und -ausgangs.

Die Docking Station kann senkrecht (spart Platz auf dem Schreibtisch) oder horizontal installiert werden – in diesem Fall kann sie auch als bequemer Notebookständer fungieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
218 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ständer enthalten
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Paketgewicht
827 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Kompatible Steckertypen
EU
Stromkabellänge
1.75 m
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.