Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link JetStream -28-Port-Gigabit-Smart-PoE-Switch mit 4 SFP-Slots


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link JetStream -28-Port-Gigabit-Smart-PoE-Switch mit 4 SFP-Slots
TP-Link JetStream -28-Port-Gigabit-Smart-PoE-Switch mit 4 SFP-Slots
TP-Link JetStream -28-Port-Gigabit-Smart-PoE-Switch mit 4 SFP-Slots
TP-Link JetStream -28-Port-Gigabit-Smart-PoE-Switch mit 4 SFP-Slots
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80490956
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG2428P
EAN/GTIN:
     6935364030667
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
tp-link sfp switch
Verwirklichen Sie mehr mit Omada
Jetstream 24-Port-Gigabit-Smart-PoE-Switch mit 4 SFP-Slots

Zentralisiertes Cloud-Management
Integration in die Omada SDN Platform

Erweiterte Layer 2 Funktionen
L2/L3/L4 QoS, ACL, IGMP Snooping und mehr

Umfassende Sicherheitsstrategie
Robuster Schutz des LANs

PoE+Leistung
24 PoE+ Ports mit einer Gesamtleistung von bis zu 250 Watt

Software Defined Networking (SDN) mit Cloudzugriff
Die Omada SDN (Software Defined Networking) integriert Netzwerkinfrastrukturprodukten, wie die Accesspoints, Switches und Gateways, um ein 100% zentralisiertes Cloudmanagement zu ermöglichen. Omada ermöglicht hoch skalierbare Netzwerke, die alle von einer einzigen Oberfläche aus gesteuert werden. So werden gleichzeitig WLAN- und LAN-Verbindungen nahtlos zur Verfügung gestellt um ein optimales Netzwerk für das Gastgewerbe, Bildungseinrichtungen, Einzelhandel, Büros zu erstellen.

Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
250 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-X
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
44 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
1047.3 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
306.9 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Transferrate
41.7 Mpps
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
336 mm
Verpackungstiefe
528 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
3980 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
MAC address-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
24
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMPv1/v2c/v3, SNTP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,93*
€ 402,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,70*
€ 382,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,97*
€ 356,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,07*
€ 327,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.