Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 4-344 VDE Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bernstein 4-344 VDE Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bernstein 4-344 VDE Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     615-W78802
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-344 VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
ANWENDUNGSBEREICH
Professioneller Spannungsprüfer mit schwarzem Knopf, dieser ist leitfähig dadurch reicht schon eine minimale Berührung aus um den Kontakt herzustellen. Der Knopf muss nicht zwingend gedrückt werden und hat keine weitere Funktion, nur die des Leiters durch den Kontakt mit dem Finger. Der rote Rand sowie der Grundkörper sind isolierend.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
VDE-Spannungsprüfer 220 - 250 V nach DIN VDE 0680 Teil 6: 1977-04. Das Material der Klinge ist aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt und weitestgehend schutzisoliert. Ebenso ist der ergonomisch geformte Kunststoffgriff vollisoliert, zudem mit Abrutschschutz und Clip versehen, vollständig transparent mit innenliegender Funktionsleuchte.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Unsere VDE Werkzeuge sind nach VDE EN 60900 / IEC 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen. Die Isolationen sind REACH-konform und phthalatfrei.
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
196 mm
Gewicht
31 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
3.5 mm
Rollendicke
0.7 mm
Klingenlänge
107 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,67*
€ 2,09*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,09*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,17*
1 Tag
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,60*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein
4-311
ab € 1,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-380
ab € 20,21*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
4-343-VDE
ab € 1,09*
Ähnlich
Bernstein
4-301
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.