Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 6-658 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 6-658 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 6-658 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80252254
Herst.-Nr.:
     6-658
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
ANWENDUNGSBEREICH
Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.

TECHNISCHE PRODUKTBESCHREIBUNG
Mit schlanken, ergonomisch geformten Griffen aus schwarzem ableitendem Kunststoff, Oberflächenwiderstand 10^6 - 10^9 Ohm, Norm: IEC 61340-5-1. Der drehbare Zentrierkopf garantiert Präzision. Die matt verchromte Klinge ist aus hochwertigem, über die gesamte Länge gehärteter Chrom-Molybdän-Stahl, gefertigt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Speziell für Anwendungen in der Elektronik bieten BERNSTEIN ESD-Schraubendreher Lösungen für unterschiedlichste Schraubenköpfe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
13 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
2.5 mm
Rollendicke
2.5 mm
Klingenlänge
40 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-656
ab € 4,11*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-659
ab € 4,04*
Ähnlich
Bernstein
6-630vc
ab € 62,94*
Ähnlich
Bernstein
6-660vc
ab € 65,10*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-657
ab € 3,71*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-661
ab € 3,75*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
6-660
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.