Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon WFT-R10B Wireless File Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon WFT-R10B Wireless File Transmitter
Canon WFT-R10B Wireless File Transmitter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80212800
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4366C002
EAN/GTIN:
     4549292162837
Suchbegriffe:
Batteriegriff (Kamera)
batteriegriff (kamera)
Der WLAN- und Netzwerk-Booster für die EOS R5 – ideal Fotografen, bei denen die schnelle und zuverlässige Lieferung der Bilddaten ausschlaggebend ist. Der WFT-R10B bietet 2,4/5 GHz Unterstützung sowie 2x2 MIMO Antennen für die schnelle Drahtloskommunikation – besonders hilfreich in Stadien oder in Themenparks mit hohem Signalaufkommen. Dank der Unterstützung für SFTP lassen sich die Aufnahmen sicher auf den Server beim Kunden übertragen. Mit der LAN-Schnittstelle lässt sich z.B. bei großen Sportveranstaltungen eine Netzwerkverbindung herstellen. Der WFT-R10B erleichtert die Einrichtung von Netzwerkverbindungen. Einstellungen können direkt in der Kamera oder auf einem Desktop-Computer konfiguriert und dann auf die EOS R5 übertragen werden. Der WFT-R10B ist außerdem ein ergonomischer Kameragriff mit duplizierten Bedienelementen für das Fotografieren im Hochformat.
Weitere Informationen:
Technische Details
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
EOS R5
Transmissionsdistanz
150 m
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2
Frequenzband
2.4 - 5 GHz
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.022,57*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,88*
€ 1.221,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,57*
€ 1.216,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.