| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-7982433 Herst.-Nr.: 518.000 EAN/GTIN: 4004822518008 |
| |
|
| | |
| Schlank gebaut, aber kräftig im Alltag - das ist der Allesschneider compact1. Die Metallbauweise und das funktionelle Design zeichnen dieses Gerät aus. Durch die schmale Formgebung braucht der Allesschneider auf der Arbeitsplatte nicht viel Platz. Alle Teile die für Stabilität sorgen, sind aus Metall und dadurch ist das Gerät auch robust und schneidet präzise. Die Schnittstärke kann stufenlos bis ca. 20 mm eingestellt werden. Durch den abnehmbaren Schlitten kann auch größeres Schneidgut geschnitten werden. Eine Schneidgut-Auffangschale und das Kabeldepot gehören zur Ausstattung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2500 g | Merkmale | Typ des Schneiders | Elektro | | Gehäusematerial | Metall | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 205 x 330 x 235 mm | Energie | Leistung | 65 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |