Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G203 Lightsync Maus USB Typ-A 8000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G203 Lightsync Maus USB Typ-A 8000 DPI
Logitech G G203 Lightsync Maus USB Typ-A 8000 DPI
Logitech G G203 Lightsync Maus USB Typ-A 8000 DPI
Logitech G G203 Lightsync Maus USB Typ-A 8000 DPI
Logitech G G203 Lightsync Maus USB Typ-A 8000 DPI
Logitech G G203 Lightsync Maus USB Typ-A 8000 DPI
Logitech G G203 Lightsync Maus USB Typ-A 8000 DPI
Logitech G G203 Lightsync Maus USB Typ-A 8000 DPI
Logitech G G203 Lightsync Maus USB Typ-A 8000 DPI
Logitech G G203 Lightsync Maus USB Typ-A 8000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79733300
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005798
EAN/GTIN:
     5099206089181
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Erlebe Gaming völlig neu mit der Logitech G203 LIGHTSYNC der 2. Generation. Diese kabelgebundene Maus wurde speziell für Gamer entwickelt und ist mit einem Sensor für bis zu 8.000 DPI sowie LIGHTSYNC RGB-Farbmodell ausgestattet. Die Sensoren sind auf Profiniveau und reagieren mit maximaler Präzision auf Bewegungen, so spielst du mit noch höherer Genauigkeit als jemals zuvor.

Du kannst das RGB-Farbmodell mit coolen Farbwellen individuell anpassen und mehr als 16,8 Millionen Farben nutzen, um Regenbogenmuster und optische Effekte zu erschaffen. Das Design erleichtert mit seinen sechs Tasten die Handhabung beim Spielen. Die programmierbaren, mechanischen Tasten bestehen für ein deutlisches Klicken aus besonders haltbaren Metallfedern.

Geh' mit der kompatiblen Logitech G HUB Software noch einen Schritt weiter und erstelle deine eigenen Animationen. Du kannst auf voreingestellte Farben oder Screen Mapping Optionen zurückgreifen und außerdem die Empfindlichkeit einstellen. Wähle aus bis zu fünf DPI-Einstellungen die, die am besten zu dir passt.

Kabelgebunden und mit einem klassischen Design in regulärem Schwarz oder anderen Farben ist die G203 Maus mit PC sowie Mac kompatibel, sowohl mit Desktop-Computer als auch mit Laptop. Leicht und tragbar kannst du sie auch überallhin mitnehmen - einfach ein Must-Have für Gamer unterwegs!
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
165 mm
Höhe des Versandkartons
118 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
156.9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.15 mm
Tiefe
116.6 mm
Höhe
38.2 mm
Gewicht
85 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Energieverbrauch
500 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellänge
2.1 m
Design
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
8000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Zertifizierung
KC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.