Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite D-5 Hazer fluid 1L Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite D-5 Hazer fluid 1L Transparent
Eurolite D-5 Hazer fluid 1L Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7944011
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51704368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstnebelfluid
Dunstnebelflüssigkeit
  • Sehr ergiebige Dunstnebelflüssigkeit für Dunstgeneratoren.
    - Auf Ölbasis ohne Farbstoffzusätze.
    - Geruchsneutral.
    - Toxikologisch unbedenklich.
    - Nicht gesundheitsschädlich.
    - Behälter wiederverwendbar.
    - Biologisch leicht abbaubar.
    - Nicht entzündlich.
    - Unterliegt ständiger Kontrolle und erfüllt die Anforderungen nach REACH.
    - Bewährte Qualität made in Germany.
    - Liefereinheiten: 1 l, 5 l.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Design
Produktfarbe
Transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 23,17* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.