| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-7939958 Herst.-Nr.: 50301200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 3 kg.
- Dies entspricht bei EUROLITE Spiegelkugeln einem Durchmesser von 30 cm. - Die max. Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das tatsächliche Gewicht der Spiegelkugel inkl. Spiegelkugelkette und Befestigungsmaterial. - 3 Umdrehungen pro Minute. - Lieferung mit offenen Kabelenden. - Für den professionellen Einsatz, z. B. in Diskotheken und Versammlungsstätten, müssen unbedingt die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) eingehalten werden. - Der Motor muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung installiert werden. - Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 300 g | Energie | Eingangsspannung | 230 V | | Eingangsfrequenz | 50 Hz | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 113 x 133 x 58 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |