Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K2604 Sirene Verdrahtete Sirene Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman K2604 Sirene Verdrahtete Sirene Mehrfarbig
Velleman K2604 Sirene Verdrahtete Sirene Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7910472
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K2604
EAN/GTIN:
     5410329026042
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Betreten Sie die faszinierende Welt der Klänge und Geräusche. Über drei Regler können Sie die verschiedensten Sirenenvarianten einstellen. Kräftiger Klang durch zusätzlichen 2W-Verstärker auf der Platine.

- Modulationsgeschwindigkeit: 0.5 - 5s
- Frequenzbereich: 300 - 6000Hz
- Ausgangsleistung: +/- 2W max.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
80 x 55 x 15 mm
Merkmale
Typ
Verdrahtete Sirene
Funkfrequenz
0.006 MHz
Alarmdauer
0.5 - 5 s
Produktfarbe
Mehrfarbig
Energie
Gleichspannungseingang
8 - 14VDC / 1A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.