Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEC NP02HM Projektorhalterung Wand Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NEC NP02HM Projektorhalterung Wand Grau
NEC NP02HM Projektorhalterung Wand Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7910229
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100012781
EAN/GTIN:
     5028695608757
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Weitere Informationen:
Montage
Befestigungstyp
Wand
Ergonomie
Produktfarbe
Grau
Material
Metall
Anpassbar
Ja
Höhenanpassungsrate
0 - 675 mm
Kompatible Produkte
M302WS, M352WS, U321H, U321Hi (Multi-Pen), U321Hi (Multi-Touch), UM301W, UM301Wi (Multi-Pen), UM301Wi (Multi-Touch), UM301X, UM301Xi (Multi-Pen), UM351W, UM351Wi (Multi-Pen), UM351Wi (Multi-Touch), UM352Wi (Multi-Pen), UM352Wi (Multi-Touch), UM361X, UM361Xi (Multi-Pen), M260WS, M260XS, M300WS, M300XS, M332XS, M350XS, U250X, U260W, U300X, U310W, UM280W, UM280Wi (Multi-Pen), UM280Wi (eBeam), UM280X, UM280Xi (Multi-Pen), UM280Xi (eBeam), UM330W, UM330Wi (Multi-Pen), UM330Wi (eBeam), UM330X, UM330Xi (Multi-Pen), UM330Xi (eBeam)
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
48000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.190,46*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.226,61*
€ 1.459,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.190,46*
€ 1.416,65
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
FCK008
ab € 32,31*
Zubehör
NEC
100013092
ab € 21,33*
Zubehör
NEC
60003952
ab € 1.514,53*
Zubehör
NEC
60003890
ab € 1.623,20*
Zubehör
NEC
60003944
ab € 1.802,38*
Zubehör
NEC
60003945
ab € 2.221,90*
Zubehör
NEC
60003779
ab € 1.243,65*
Zubehör
NEC
60003840
ab € 764,87*
Zubehör
NEC
40000901
ab € 1.477,68*
Zubehör
NEC
60003908
ab € 1.578,32*
Zubehör
NEC
60003841
ab € 739,85*
Zubehör
NEC
60003909
ab € 1.332,53*
Zubehör
NEC
60003843
ab € 928,18*
Zubehör
NEC
60003911
ab € 1.296,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.