Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fairphone 000-0028-000000-0003 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fairphone 000-0028-000000-0003 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Fairphone 000-0028-000000-0003 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78669373
Hersteller:
     Fairphone
Herst.-Nr.:
     000-0028-000000-0003
EAN/GTIN:
     8718819377078
Suchbegriffe:
Fairphone Ersatzteile
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Damit ist Ihr Handy immer auf Empfang Wenn es an der Zeit ist, Ihren Akku zu ersetzen oder Sie ein Backup brauchen, um sicherzustellen, dass Sie immer erreichbar sind, bietet Ihnen der Originalakku von Fairphone 3 die volle Leistung, die Sie benötigen. Dieser Lithium-Ionen-Akku hat eine Kapazität von 3000 mAh und eine Spannung von 3,8V. Kompatibel mit Fairphone 3 und Fairphone 3+.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Fairphone
Kompatibilität
Fairphone 3, Fairphone 3+
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
20 mm
Tiefe
185 mm
Gewicht
52 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.