Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Intel Xeon Gold 6248R Prozessor 3 GHz 35,75 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Intel Xeon Gold 6248R Prozessor 3 GHz 35,75 MB L3
Cisco Intel Xeon Gold 6248R Prozessor 3 GHz 35,75 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78342322
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-CPU-I6248R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Hexa-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
1024 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2933 MHz
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
48
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Skalierbarkeit
2S
Betriebsbedingungen
Tcase
75 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® Gold
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessorsockel
LGA 3647 (Socket P)
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
6248R
Grundfrequenz des Prozessors
3 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Prozessor-Threads
48
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
4 GHz
Prozessor-Cache
35.75 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
205 W
Prozessor Codename
Cascade Lake
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
76 x 56.5 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.652,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.944,26*
€ 5.883,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.907,88*
€ 5.840,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.749,23*
€ 5.651,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.669,29*
€ 5.556,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.652,22*
€ 5.536,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.