Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SLV 552543 LED Strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip FLEXSTRIP LED 3D, 3m, 60 LED/m, 24V DC, 30W, 3000K
LED Strip FLEXSTRIP LED 3D, 3m, 60 LED/m, 24V DC, 30W, 3000K
LED Strip FLEXSTRIP LED 3D, 3m, 60 LED/m, 24V DC, 30W, 3000K
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78329078
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     552543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeisungskabel
LED-Band
LED-Streifen
Lichtschlauch
Flexibler 3D LED Strip, bis zu 90В° biegbar und formbar zum Anschluss an 24V Gleichspannungsnetzteile. Zur einfachen Montage ist die Rückseite mit Klebeband ausgestattet. Zu den in mehreren Lichtfarben und Längen verfügbaren Strips sind als Zubehör: Einspeisekabel, Clip- und Direktverbinder verfügbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart
III
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Glühbirnenlebensdauer (Std.)
25000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
3000 lm
Farbwiedergabeindex
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
470544
ab € 33,08*
Zubehör
SLV
550412
ab € 1,46*
Zubehör
SLV
550415
ab € 1,92*
Zubehör
SLV
550560
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.