Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 160–800 N·m Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 160–800 N·m Nm
STAHLWILLE 160–800 N·m Nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78296521
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96503080
EAN/GTIN:
     4018754269662
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel - 16...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1178 mm
Merkmale
Produkttyp
Strahldrehmomentschlüssel
Maßeinheit
Nm
Typ
Mechanisch
Präzision
3 %
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,96*
€ 928,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,31*
€ 919,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,06*
€ 893,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,12*
€ 874,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
96502110
ab € 274,89*
Ähnlich
Stahlwille
96502120
ab € 313,63*
Ähnlich
Stahlwille
96503100
ab € 905,58*
Ähnlich
Stahlwille
96503465
ab € 591,61*
Ähnlich
Stahlwille
96503105
ab € 249,76*
Ähnlich
Stahlwille
96503012
ab € 251,63*
Ähnlich
Stahlwille
96503065
ab € 563,27*
Ähnlich
Stahlwille
96503020
ab € 258,10*
Ähnlich
Stahlwille
96503040
ab € 368,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.