Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Renkforce SM-305AG Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce SM-305AG Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Renkforce SM-305AG Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Renkforce SM-305AG Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Renkforce SM-305AG Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77946033
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4416206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
cordless mouse
Computer Maus
Klein - aber fein! Die renkforce Maus SM-305 ist dank der 2,4 GHz Funkübertragungstechnik kabellos einsetzbar und somit optimal für den mobilen Einsatz mit Notebooks geeignet. Dank des optischen Sensor mit einer Auflösung von 1.200 dpi werden die Steuerbefehle schnell und sicher an den PC oder Laptop übertragen. Im Gehäuse der Funk Maus befindet sich ein Fach für den USB-Empfänger. Bei nicht gebrauch der Maus können Sie den USB-Dongle in die Maus integrieren, so kann der Empfänger nicht verloren gehen und Sie haben Ihn bei Bedarf immer dabei. Durch Ihre kompakte Größe von nur 94 mm Länge, 61 mm Breite und 37 mm Höhe ist Sie der ideale Begleiter für Unterwegs.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Mini-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
53 g
Leistung
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Horizontal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 69,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 37,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.