Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Philips 34978799 LED-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
840 Neutralweiß - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Farbe: Grau - Anschl WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500
840 Neutralweiß - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Farbe: Grau - Anschl WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500
840 Neutralweiß - elektronisches Betriebsgerät, schaltbar - Farbe: Grau - Anschl WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77906688
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     34978799
EAN/GTIN:
     8710163349787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Deckenleuchten Outdoor
Feuchtraumlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Leistungen
Glühlampenform
Linear
Lichtfarbe
Weiß
Temperaturbereich in Betrieb
-20 - 40 °C
Leistung
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 55,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 52,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 48,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.