| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-77555748 Herst.-Nr.: 113512 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt) | A, A+, A++, B, C, D, E | Design | Gehäusematerial | Aluminium | | Schutzart | II | Lampen | Fassungs-/Sockeltyp | GU10 | | Gesamtleistung | 50 W | | Lichtfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | | Tiefe | 170 mm | | Höhe | 120 mm | | Gewicht | 410 g | Energie | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, halogenlampe reflektorform 100 watt, einbauleuchte led, einbau-halogenstrahler 230v |
| | |
| |