Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 260 MC Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 MC Niederspannungskabel
Lapp ÖLFLEX HEAT 260 MC Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77396117
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0091317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Polytetrafluorethylen Leitungen für extremste Belastungen
ÖLFLEX® HEAT 260 MC - PTFE-Anschlussleitung, robust, chemikalienbeständig und raumsparend für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bei -190°C bis +260°C

Nutzen
- Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser
- Spannungsrissfest bei häufiger Schwankung der Umgebungstemperatur
- Durch gute elektrische und mechanische Eigenschaften geeignet für die Sensortechnik
- Geringes Ausgasungsverhalten

Anwendungsgebiete
Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
ÖLFLEX® HEAT 260 hat sich beim Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen wie z.B. in Lackieranlagen bewährt
Typische Einsatzbereiche
- Industrieofenbau
- Gießereien
- Chemische Industrie
- Kraftwerkstechnik
- Lackieranlagenbau
- Heizelemente
- Kunststoffverarbeitung
- Windkraftanlagenbau
Sensorik, bspw. Füllstandssensoren

Produkteigenschaften
ÖLFLEX® HEAT 260 aus PTFE
- Ausgezeichnet beständig gegen Säuren, Alkalien, Lösungsmittel, Lacke, Benzin, Öle und vielen weiteren chem. Medien
- Schwer entflammbar
- Hohe Durchschlag- und Abriebfestigkeit
- Geringe Wasseraufnahme
- Mikrobenbeständig
- Adhäsionsfreie Isolierwerkstoffe
- Witterungs- und ozonbeständig
- Hydrophob und schmutzabweisend
- Hohe Dehnungs- und Reißfestigkeit
- Besteht Kontakt mit flüssigem Stickstoff
- Beständig gegen Hydraulikflüssigkeiten
Flammwidrig
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Stärke Ummantelung
7 mm
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
5
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Kupferindex
72 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, Fire
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24263*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,36263*
€ 24,23153
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,78263*
€ 23,54133
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,68263*
€ 22,23233
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,07263*
€ 21,50643
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,54263*
€ 20,87573
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,24263*
€ 16,94873
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.