| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-7562821 Herst.-Nr.: 55389-00021 EAN/GTIN: 4042448857408 |
| |
|
| | |
| Die flexiblen tesa® Insect Stop Klettbandsysteme sind für alle gängigen Fenster- und Türengrößen sowie Dachfenster erhältlich und einfach per Klettband im Fenster- oder Türrahmen zu montieren.
Tesa® Insect Stop Fliegengitter Comfort sorgt für sicheren Insektenschutz und erlaubt es Ihnen gleichzeitig problemlos die Tür zu öffnen und zu schließen. Durch das selbstklebende tesa® Klettband sind diese Fliegengitter besonders leicht anzubringen und lassen sich zudem auch spurlos wieder entfernen. Das Qualitätsnetz ist mehrfach wiederverwendbar, waschbar bis 30°C und UV-beständig.
Die tesa® Insect Stop Klettbandsysteme für Türen sind in den Farben anthrazit, für gute Durchsicht, und weiß, als Sichtschutz, erhältlich.
Zusätzlich ist auch eine Standard-Qualität erhältlich. Weitere Informationen: Farbe | Produktfarbe | Silber | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 454 g | Technische Details | Unterstützte Positionierung | Tür | | Material | ABS Synthetik | | Waschbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 2200 x 60 x 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, Fliegengitter-Türvorhang, Insekten-Schutz-Drehtür, Insekten-Türschutzrollo, Insektenschutz Drehtür, Insektenschutz-Schiebetür, Insektenschutztür, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, tesa insektenschutztüren, insektenschutz drehtür, klettband grau |
| | |
| |