Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Classic ND 6.5-60W B35 E14 827 FR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Classic ND 6.5-60W B35 E14 827 FR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W
Philips Classic ND 6.5-60W B35 E14 827 FR LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-75089295
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64922700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
CLA LEDCandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR
Mit ihrem klassischen, traditionellen Design kombinieren die Classic LED Kerzenund Tropfenlampen die vertrauten, klassischen Formen mit den Vorteilen
langlebiger LED-Technologie. Sie liefern ein wunderschönes, dekoratives
warmweißes Licht, während sie im Vergleich zu herkömmlichen Lampen bis zu 90 %
Energiekosten einsparen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
12,55
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
50 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.