Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz
Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz
Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz
Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz
Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz
Canon EOS 90D SLR-Kameragehäuse 32,5 MP CMOS 6960 x 4640 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74311132
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3616C003
EAN/GTIN:
     4549292138627
Suchbegriffe:
DSLR
SLR
Spiegelreflexkamera
spiegelreflexkamera canon eos 1100d...
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Vergrößerung
0.95 x
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
LP-E6N
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Programm
Selbstauslöser Verzögerung
2,10 s
Helligkeitseinstellung
Ja
Kamera Wiedergabe
Bild, Einzelbild
Dioptrienausgleich
Ja
Dioptrienausgleich (D-D)
-3 - 1
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.)
10 x
Unterstützte Sprachen
Multi
Histogramm
Ja
Live-View
Ja
Direktdruck
Ja
Orientierungssensor
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Manuell
Blitzlicht-Messwertspeicherung
Ja
Blitzsynchronzeit
1/250 s
Blitzbelichtungskorrekturbereich
±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Zubehörschuh
Ja
Zubehörschuh-Typ
Blitzschuh
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/16000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokus
TTL-CT-SIR
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
AI Fokus, One-Shot, Servo AF
Autofokus (AF)-Punkte
45
AF-Messfeldwahl
Auto, Manuell
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahmezeit
29.59 min
Motion-JPEG Framerate
29.97 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@25fps, 1280x720@59.94fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@25PsF, 1920x1080@29.97PsF, 1920x1080@59.94fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps
Gewicht und Abmessungen
Breite
140.7 mm
Tiefe
76.8 mm
Höhe
104.8 mm
Gewicht
701 g
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Software-CD
Ja
Bildschirm
Display
TFT
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
7.7 cm
Bildschirmauflösung (numerisch)
1040000 Pixel
Display-Seitenverhältnis
3:2
Ausklappbarer Bildschirm
Ja
Dreh- und schwenkbares Display
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
256000
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Matrix, Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 25600
Anschlüsse und Schnittstellen
PictBridge
Ja
HDMI
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Mini
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
SLR-Kameragehäuse
Megapixel (ca.)
32.5 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
6960 x 4640 Pixel
Foto Auflösung(en)
RAW: (3:2) 6960 x 4640, (4:3) 6160 x 4640, (16:9) 6960 x 3904, (1:1) 4640x 4640 JPEG 3:2 (L) 6960 x 4640, (M) 4800 x 3200, (S1) 3472 x 2320, (S2) 2400 x 1600 JPEG 4:3 (L) 6160 x 4640, (M) 4256 x 3200 (S1) 3072 x 2320 (S2) 2112 x 1600 JPEG 16:9 (L) 6960 x 3904, (M) 4800 x 2688 (S1) 3472 x 1952 (S2) 2400 x 1344 JPEG (1:1) (L) 4640 x 4640, (M) 3200 x 3200, (S1) 2300 x 2300 (S2) 1600 x 1600
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt
34.4 MP
Bildsensorgröße (B x H)
22.3 x 14.8 mm
Weitere Suchbegriffe: canon dslr, canon eos 850d dslr, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 978,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,76*
€ 1.288,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,19*
€ 1.275,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,35*
€ 1.236,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,22*
€ 1.209,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,75*
€ 1.164,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.