Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windhager Green Border Kettenverbindungsumzäunung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Border Kunststoff-Rasenkante 100x12,5 cm
Green Border Kunststoff-Rasenkante 100x12,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-74293386
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     06817
EAN/GTIN:
     9003117068179
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
beeteinfassung
Die langlebige und stabile Rasenkante aus hochwertigem Kunststoff trennt rasch Rasen, Beete und Wege. Sie ist spielend leicht durch Einhämmern anzubringen und überzeugt vor allem durch die Flexibilität, die auch Kurven zulässt. Endlos erweiterbar ist Sie eine wertvolle Hilfe zur effizienten Einfassung von Rasen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kettenverbindungsumzäunung
Zaunteile
Panel
Zweck
Zierumzäunung
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Einfache Montage
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.