Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXPP 450 °C Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WXPP 450 °C Schwarz, Edelstahl
Weller WXPP 450 °C Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319585
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052922699
EAN/GTIN:
     4003019442829
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Weitere Informationen:
Technische Details
Temperatur (min)
100 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Spitzenbereich
RTP
WX-kompatibel
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Aufheizzeit
3 s
Kompatibilität
WX 1, WX 2, WXA 2, WXD 2, WXR 3
Energie
Eingangsspannung
12 V
Leistung
40 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050103199
ab € 21,63*
Zubehör
Weller Tools
T0050103299
ab € 20,80*
Zubehör
Weller Tools
T0050103599
ab € 21,02*
Zubehör
Weller Tools
T0050103399
ab € 20,91*
Zubehör
Weller Tools
T0050103699
ab € 21,58*
Zubehör
Weller Tools
T0050103999
ab € 20,84*
Zubehör
Weller Tools
T0050104099
ab € 20,90*
Zubehör
Weller Tools
T0050103799
ab € 21,65*
Zubehör
Weller Tools
T0050103499
ab € 20,95*
Zubehör
Weller Tools
T0050104199
ab € 21,73*
Zubehör
Weller Tools
T0050104299
ab € 20,95*
Zubehör
Weller Tools
T0050104399
ab € 21,74*
Zubehör
Weller Tools
T0050103899
ab € 21,75*
Zubehör
Weller Tools
T0050104499
ab € 20,88*
Zubehör
Weller Tools
T0050104899
ab € 20,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.