Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foscam G4EP-W Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foscam G4EP-W Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Foscam G4EP-W Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Foscam G4EP-W Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Foscam G4EP-W Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Foscam G4EP-W Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Foscam G4EP-W Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Foscam G4EP-W Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Draußen 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73036476
Hersteller:
     FOSCAM
Herst.-Nr.:
     G4EP-W
EAN/GTIN:
     6954836015643
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
G.726, PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPnP, RTSP, ONVIF
Sicherheit
IP-Adressen Filter
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
Text Warnmeldung
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
5 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.6 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2,2
Feste Brennweite
4 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
20 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
30
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Höhe
62 mm
Länge (mm)
98 mm
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Videokompressionsformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
89 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
112 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
FCC, IC, CE, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.