Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vredestein Wintrac Pro Winter E B 72 dB 40 45,7 cm (18 Zoll) 23,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VREDESTEIN 235/40 18 95W WINTRAC PRO XL M+S 3PMSF, Winterreifen
VREDESTEIN 235/40 18 95W WINTRAC PRO XL M+S 3PMSF, Winterreifen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-72771414
Hersteller:
     Vredestein
Herst.-Nr.:
     8714692344060
EAN/GTIN:
     8714692344060
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
winterreifen r18
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Winter
Ladungsrating
95 (690kg)
Geschwindigkeitsrating
W (270 km / h)
Kraftstoffverbrauchsklasse
E
Nasshaftungsklasse
B
Geräuschpegel
72 dB
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
40
Durchmesser (imperial)
18 Zoll
Reifenbreite
235 mm
Weitere Suchbegriffe: winterreifen vredestein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
ab € 112,35*
Ähnlich
Continental
ab € 129,24*
Ähnlich
Continental
ab € 132,27*
Ähnlich
Continental
ab € 126,89*
Ähnlich
Continental
ab € 124,37*
Ähnlich
Continental
ab € 125,71*
Ähnlich
Continental
ab € 140,87*
Ähnlich
Continental
ab € 140,50*
Ähnlich
Dunlop
ab € 117,52*
Ähnlich
Dunlop
ab € 118,15*
Ähnlich
Falken
€ 99,66*
Ähnlich
Fortuna
ab € 39,44*
Ähnlich
Goodyear
ab € 110,34*
Ähnlich
Hankook
ab € 93,70*
Ähnlich
Hankook
ab € 100,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.