Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CDM-USATA-G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CDM-USATA-G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
Supermicro CDM-USATA-G Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7064640
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CDM-USATA-G
EAN/GTIN:
     672042052394
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
USB SATA Adapter
usb sata adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
1
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Formfaktor
1U
Kompatibilität
sDVD
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Stecker
Mini-SATA, USB
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.